BLAKLAEDER - Damen High Vis Arbeitshose mit Stretch High Vis Gelb/Marineblau C38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 716318113389C38
Farbe - gelb
Werkstoff - Mischgewebe
Wasserabweisend - Ja
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509615218
Sonepar Artikelnummer
121046757
Hersteller Artikelnummer
716318113389C38
Hersteller Typ
716318113389C38
Hersteller Artikel Nr.:
716318113389C38
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Mischgewebe
Wasserabweisend:
Ja
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046311
Gewicht:
0.800 kg
Die High Vis Arbeitshose ist geeignet für harte Arbeitsbedingungen in fordernder Umgebung. Die Hose ist flexibel und robust mit einer elastischen Taille und Stretch-Einsätzen für einen bequemen Sitz. Sie hat verschiedene funktionelle Taschen und durchdachte Details für eine verbesserte Leistung. Die Kniepolstertasche wurde für das Kniepolster 4027 entwickelt und ist mit CORDURA® Stretch Stoff für besseren Komfort bei der Arbeit auf den Knien ausgestattet. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²


