Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen High Vis Arbeitshose mit Stretch High Vis Rot/Schwarz C42

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen High Vis Arbeitshose mit Stretch High Vis Rot/Schwarz C42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 716318115599C42

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Wasserabweisend - Ja

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509811580

Sonepar Artikelnummer

121046791

Hersteller Artikelnummer

716318115599C42

Hersteller Typ

716318115599C42

Hersteller Artikel Nr.:

716318115599C42

Farbe:

rot

Werkstoff:

Mischgewebe

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62046311

Gewicht:

0.800 kg

Die High Vis Arbeitshose ist geeignet für harte Arbeitsbedingungen in fordernder Umgebung. Die Hose ist flexibel und robust mit einer elastischen Taille und Stretch-Einsätzen für einen bequemen Sitz. Sie hat verschiedene funktionelle Taschen und durchdachte Details für eine verbesserte Leistung. Die Kniepolstertasche wurde für das Kniepolster 4027 entwickelt und ist mit CORDURA® Stretch Stoff für besseren Komfort bei der Arbeit auf den Knien ausgestattet. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²