BLAKLAEDER - Damen High Vis Arbeitshose mit Stretch Marineblau/Gelb C40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 719613708833C40
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62046211
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509877296
Sonepar Artikelnummer
121142478
Hersteller Artikelnummer
719613708833C40
Hersteller Typ
719613708833C40
Hersteller Artikel Nr.:
719613708833C40
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046211
Gewicht:
0.800 kg
Robuste, bequeme und praktische High Vis Arbeitshose aus 100 % Baumwolle mit High Vis Abschnitten. Diese Damenhose hat 4-Wege-Stretcheinsätze auf der Rückseite für ein besonders leichtes und angenehmes Tragegefühl. Zollstocktasche, Holstertaschen, leicht zugängliche Handytasche und Gesäßtaschen, die mit CORDURA® verstärkt sind. Die Hose verfügt außerdem über mit CORDURA®-Stretch verstärkte Kniepolstertaschen, um den Tragekomfort zu erhöhen. Auch als Herrenmodell 1794 erhältlich. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1.


