Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen High Vis Arbeitshose mit Stretch Marineblau/Gelb C44

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen High Vis Arbeitshose mit Stretch Marineblau/Gelb C44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 719613708833C44

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62046211

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509877319

Sonepar Artikelnummer

121142480

Hersteller Artikelnummer

719613708833C44

Hersteller Typ

719613708833C44

Hersteller Artikel Nr.:

719613708833C44

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62046211

Gewicht:

0.800 kg

Robuste, bequeme und praktische High Vis Arbeitshose aus 100 % Baumwolle mit High Vis Abschnitten. Diese Damenhose hat 4-Wege-Stretcheinsätze auf der Rückseite für ein besonders leichtes und angenehmes Tragegefühl. Zollstocktasche, Holstertaschen, leicht zugängliche Handytasche und Gesäßtaschen, die mit CORDURA® verstärkt sind. Die Hose verfügt außerdem über mit CORDURA®-Stretch verstärkte Kniepolstertaschen, um den Tragekomfort zu erhöhen. Auch als Herrenmodell 1794 erhältlich. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1.