BLAKLAEDER - Damen High Vis Arbeitshose mit Stretch Marineblau/ High Vis Gelb C34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 716118118933C34
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Wasserabweisend - Ja
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509615539
Sonepar Artikelnummer
121046722
Hersteller Artikelnummer
716118118933C34
Hersteller Typ
716118118933C34
Hersteller Artikel Nr.:
716118118933C34
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Wasserabweisend:
Ja
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046311
Gewicht:
0.800 kg
High Vis Arbeitshose mit Stretch-Einsätzen im Schritt und am Gesäß, Kniepolstertaschen aus CORDURA® Stretch Stoff und eine elastische Taille für höchsten Komfort. Ideal für Fahrer und Industriearbeiter. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1. Kniepolstertasche geeignet für Kniepolster 4027. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²


