BLAKLAEDER - Damen High Vis Arbeitshose ohne Werkzeugtaschen High Vis Gelb/Marineblau C44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 715518113389C44
Farbe - gelb
Werkstoff - Mischgewebe
Wasserabweisend - Ja
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509502068
Sonepar Artikelnummer
121046456
Hersteller Artikelnummer
715518113389C44
Hersteller Typ
715518113389C44
Hersteller Artikel Nr.:
715518113389C44
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Mischgewebe
Wasserabweisend:
Ja
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046311
Gewicht:
0.800 kg
Diese Damen High-Vis Arbeitshose ohne Werkzeugtaschen ist robust, wasserabweisend und kühl. Hoher Tragekomfort, perfekte Funktionalität und CORDURA®-Verstärkungen an den Knien. Die Bundhose hat einen elastischen Bund für bessere Passform und einen Kordelzug am Beinabschluss. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²


