Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen High Vis Arbeitshose Softshell Marineblau/ High Vis Gelb C38

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen High Vis Arbeitshose Softshell Marineblau/ High Vis Gelb C38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 711425138933C38

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509879443

Sonepar Artikelnummer

121141573

Hersteller Artikelnummer

711425138933C38

Hersteller Typ

711425138933C38

Hersteller Artikel Nr.:

711425138933C38

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62046311

Gewicht:

0.850 kg

Herbst- und Winter Arbeitshose der Klasse 1 im Damenschnitt, aus 100% dehnbarem Softshell. Das Material macht die Hose extrem weich, bequem und geschmeidig. Das Material ist wasserdicht, winddicht und hat eine ausgezeichnete Atmungsaktivität. Die Hose verfügt über fortschrittliche Details und praktische Taschen mit CORDURA®-Verstärkung, eine Beintasche mit Balg, eine Zollstocktasche, abnehmbare Holstertaschen mit Reißverschlüssen, Taschen mit Balg auf der Rückseite und praktische Werkzeughalter, wie z. B. eine Schlaufe für Hammerhalter. Die Kniepolstertaschen sind auf der Außenseite mit CORDURA®-Stretch verstärkt. Beinabschlüsse mit CORDURA®-Verstärkung für effektiven Schutz vor Abnutzung. Die beste Wahl für Arbeiten bei rauem Wetter. Auch als Herrenmodell 1821 erhältlich.