Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen High Vis Hose Stretch Schwarz/High Vis Rot C36

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen High Vis Hose Stretch Schwarz/High Vis Rot C36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 703011499955C36

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62046211

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509958551

Sonepar Artikelnummer

121141407

Hersteller Artikelnummer

703011499955C36

Hersteller Typ

703011499955C36

Hersteller Artikel Nr.:

703011499955C36

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62046211

Gewicht:

1.000 kg

Strapazierfähige High Vis Hose aus 2-Wege-Stretch/CORDURA®-Denim in Damenpassform und konisch zulaufendem Bein, ideal für Berufe, die Funktion und gute Beweglichkeit erfordern. Die Hose hat Stretcheinsätze im Schritt und an den Waden für maximale Flexibilität und guten Komfort. Die oben liegenden Kniepolstertaschen sind mit CORDURA®-Stretch verstärkt und haben Stretcheinsätze oberhalb des Knies für eine bessere ergonomische Passform. Auch im Herrenschnitt 1130 erhältlich.