Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen High Vis JackeHigh Vis Gelb/Marineblau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen High Vis JackeHigh Vis Gelb/Marineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 490318113389L

  • Größe (US/CA) - L

  • Geschlecht - Damen

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509587041

Sonepar Artikelnummer

121044325

Hersteller Artikelnummer

490318113389L

Hersteller Typ

490318113389L

Hersteller Artikel Nr.:

490318113389L

Größe (US/CA):

L

Geschlecht:

Damen

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62114310

Gewicht:

0.650 kg

Die Jacke besteht aus einem robusten, leichten und wasserabweisenden Material, um besseren Komfort und Leistung zu garantieren. Die Jacke ist nicht gefüttert und wurde entwickelt, um Sie mit Reflexstreifen aus allen Richtungen sichtbar zu machen - sogar an den Schultern, damit Sie von oben sichtbar sind, wenn Sie sich bücken. Die Jacke ist vorne kürzer, um maximale Bewegungsfreiheit zu bieten und hinten länger geschnitten, um den unteren Rücken zu schützen. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2 hoch sichtbare Kleidung. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²