Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen High Vis Microfleece JackeHigh Vis Gelb M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen High Vis Microfleece JackeHigh Vis Gelb M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 496610103300M

  • Größe (US/CA) - M

  • Geschlecht - Damen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509646427

Sonepar Artikelnummer

121044780

Hersteller Artikelnummer

496610103300M

Hersteller Typ

496610103300M

Hersteller Artikel Nr.:

496610103300M

Größe (US/CA):

M

Geschlecht:

Damen

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

0.400 kg

Eine leichte und bequeme Jacke, die aus einem Antipilling Fleece besteht. Sie ist ideal als leichte Oberbekleidung oder als zweite Lage zu tragen. Die Jacke hat einen hohen Kragen, einen Reißverschluss und breite elastische Reflexstreifen am Oberkörper, den Armen und Schultern für eine bessere Sichtbarkeit. Zertifiziert nach EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-> Klasse 3. 100 % Polyester, Microfleece, Antipilling, 170 g/m²