BLAKLAEDER - Damen High Vis Piraten Hose High Vis Orange C50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713918115300C50
Farbe - orange
Werkstoff - Mischgewebe
Wasserabweisend - Ja
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509553381
Sonepar Artikelnummer
121046198
Hersteller Artikelnummer
713918115300C50
Hersteller Typ
713918115300C50
Hersteller Artikel Nr.:
713918115300C50
Farbe:
orange
Werkstoff:
Mischgewebe
Wasserabweisend:
Ja
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046311
Gewicht:
0.900 kg
Diese Piraten Hose mit flexiblem Design geht keine Kompromisse ein. 3/4 lange Beine bieten eine coole Alternative. Zwei CORDURA® verstärkte Gesäßtaschen mit Balg. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2, bessere Sichtbarkeit bei Arbeiten in extremen Bedingungen. . 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²


