Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen High Vis Shell JackeHigh Vis Gelb/Marineblau M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen High Vis Shell JackeHigh Vis Gelb/Marineblau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 490419873389M

  • Größe (US/CA) - M

  • Geschlecht - Damen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509505595

Sonepar Artikelnummer

121044347

Hersteller Artikelnummer

490419873389M

Hersteller Typ

490419873389M

Hersteller Artikel Nr.:

490419873389M

Größe (US/CA):

M

Geschlecht:

Damen

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.650 kg

Wind- und wasserdichte Außenjacke für Damen. Die Jacke besitzt ein aufgerautes Mesh Futter und alle Nähte sind verschweißt. An den beanspruchtesten Stellen wurden dunkle Kontrastfarben eingesetzt, um vor Verschmutzung zu schützen. Für einen erhöhten Tragekomfort sorgen eine abnehmbare Kapuze und ein hoher, mit Fleece gefütterter, Kragen. Die Bewegungsfreiheit wird durch einen Zwei-Wege-Reißverschluss, vorgeformte Arme und einen verlängerten Rücken erhöht. 50 mm breite Reflexstreifen sorgen für Sichtbarkeit. Intelligente Taschenlösungen bieten enorm viele Verstaumöglichkeiten. Zertifiziert nach EN 343. EN ISO 20471, Klasse 2. 100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6,3, 150 g/m²