Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen High Vis Shell JackeHigh Vis Gelb/Marineblau XS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen High Vis Shell JackeHigh Vis Gelb/Marineblau XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 443619873389XS

  • Größe (US/CA) - XS

  • Geschlecht - Damen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509851203

Sonepar Artikelnummer

121042772

Hersteller Artikelnummer

443619873389XS

Hersteller Typ

443619873389XS

Hersteller Artikel Nr.:

443619873389XS

Größe (US/CA):

XS

Geschlecht:

Damen

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.650 kg

Eine Shell Jacke im Damenschnitt, Klasse 2 High Vis, die Sie sichtbar macht, wenn Sie es am meisten brauchen. Die Jacke ist wind- und wasserdicht und hat versiegelte Nähte. Die Kapuze ist abnehmbar und für Helme und Ohrenschützer geeignet. Die Jacke besitzt einen Zwei-Wege-Reißverschluss an der Vorderseite und Belüftung an der Rückseite. Auch als Herrenmodell 4435 erhältlich. 100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6,3, 150 g/m²