Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen High Vis Shorts mit Stretch High Vis Gelb C34

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen High Vis Shorts mit Stretch High Vis Gelb C34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 718618113300C34

  • Farbe - gelb

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Wasserabweisend - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509729731

Sonepar Artikelnummer

121046975

Hersteller Artikelnummer

718618113300C34

Hersteller Typ

718618113300C34

Hersteller Artikel Nr.:

718618113300C34

Farbe:

gelb

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Mischgewebe

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62105000

Gewicht:

0.400 kg

Bequeme und flexible High Vis Shorts mit weiblichem Schnitt. Sie hat Stretch-Einsätze im Schritt, am Gesäß und an der Passe. Reflexstreifen, Gesäßtasche mit Patte, Oberschenkeltasche, Handytasche, Ausweistasche und eine CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche und Nageltasche. Zertifiziert nach der Norm EN ISO 20471, Klasse 1. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²