Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen High Vis Softshell Arbeitshose High Vis Gelb/Marineblau C40

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen High Vis Softshell Arbeitshose High Vis Gelb/Marineblau C40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 711825133389C40

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509877647

Sonepar Artikelnummer

121141645

Hersteller Artikelnummer

711825133389C40

Hersteller Typ

711825133389C40

Hersteller Artikel Nr.:

711825133389C40

Geschlecht:

Damen

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62046311

Gewicht:

0.850 kg

Herbst und Winter High Vis Arbeitshose im Damenschnitt aus 100% dehnbarem Softshell. Das Material macht die Hose extrem weich, bequem und geschmeidig und hat dunkle, schmutzabweisende Einsätze an exponierten Stellen. Das Material ist wasserdicht, winddicht und hat eine ausgezeichnete Atmungsaktivität. Die Hose verfügt über fortschrittliche Details und praktische Taschen mit CORDURA®-Verstärkung, eine Beintasche mit Balg, eine Zollstocktasche, abnehmbare Holstertaschen mit Reißverschlüssen, Taschen mit Balg auf der Rückseite und praktische Werkzeughalter, wie z. B. eine Schlaufe für einen Hammerhalter. Die Kniepolstertasche ist auf der Außenseite mit CORDURA®-Stretch verstärkt. Beinabschlüsse mit CORDURA®-Verstärkung für wirksamen Schutz vor Abnutzung. Die beste Wahl für Arbeiten bei rauem Wetter. Auch als Herrenmodell 1820 erhältlich.