Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen High Vis Softshell JackeHigh Vis Gelb/Marineblau XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen High Vis Softshell JackeHigh Vis Gelb/Marineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 490225173389XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Geschlecht - Damen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509508398

Sonepar Artikelnummer

121044307

Hersteller Artikelnummer

490225173389XL

Hersteller Typ

490225173389XL

Hersteller Artikel Nr.:

490225173389XL

Größe (US/CA):

XL

Geschlecht:

Damen

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.800 kg

High-Vis Softshelljacke im klassischen Damen-Schnitt aus einem wind-und wasserdichten und atmungsaktiven Material. Die Jacke hat einen 2-Wege-Reißverschluss und vorgeformte Arme, einen hohen, mit Fleece gefütterten, Kragen für hohe Bewegungsfreiheit und Tragekomfort. Der verlängerte Rücken verhindert unangenehmen Zug am unteren Rücken. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2. 100% Polyester, 3-Lagen-Stoff aus Softshell-Beschichtung, wasserdicht 17.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 7,2, 300 g/m²