Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen High Vis Softshell JackeHigh Vis Gelb/Marineblau XXXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen High Vis Softshell JackeHigh Vis Gelb/Marineblau XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 479125133389XXXL

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Geschlecht - Damen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509776643

Sonepar Artikelnummer

121043678

Hersteller Artikelnummer

479125133389XXXL

Hersteller Typ

479125133389XXXL

Hersteller Artikel Nr.:

479125133389XXXL

Größe (US/CA):

XXXL

Geschlecht:

Damen

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.800 kg

Leichte Jacke mit femininem Schnitt. Das Softshell Material macht Sie extrem weich, geschmeidig und bequem. Die zweifarbige Jacke hat kontrastreiche Farben an exponierten Stellen für optimale Sichtbarkeit und Sicherheit wenn sie am dringensten gebraucht wird. Diese Designer High Vis Jacke ist nach Sicherheitsstandards zertifiziert und hat das leichte, elastische Tragegefühl und die Widerstandsfähigkeit von Hochleistungs-Arbeitskleidung. Darüber hinaus ist das Gewebe wasserdicht und die Kapuze kann bei Bedarf abgenommen werden. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Standard, Klasse 2 High Vis Schutzkleidung. 92% Polyester, 8% Elastan, 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20,0, Stretch, 255 g/m²