Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen High Vis Softshell JackeHigh Vis Gelb XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen High Vis Softshell JackeHigh Vis Gelb XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 492625123300XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Geschlecht - Damen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509502990

Sonepar Artikelnummer

121044484

Hersteller Artikelnummer

492625123300XL

Hersteller Typ

492625123300XL

Hersteller Artikel Nr.:

492625123300XL

Größe (US/CA):

XL

Geschlecht:

Damen

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

0.800 kg

Die Warnschutz Jacke mit hohem Kragen kann das ganze Jahr getragen werden, als zweite Lage oder ganz normal als Jacke - je nach Wetterlage. Die Softshelljacke hat 50 mm breite Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit und elastische Abschlüsse an den Armen und dem Bund für besseren Tragekomfort. Zwei Brusttaschen und zwei Seitentaschen, beide mit Reißverschluss, sorgen für viel Platz für Ihr Zubehör. Zertifiziert nach EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M -> Klasse 3. 100% Polyester, doppelt gestrickter Interlock, 290g/m²