Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen High Vis Softshell JackeMarineblau/ High Vis Gelb XXXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen High Vis Softshell JackeMarineblau/ High Vis Gelb XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 440425138933XXXL

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509849828

Sonepar Artikelnummer

121042660

Hersteller Artikelnummer

440425138933XXXL

Hersteller Typ

440425138933XXXL

Hersteller Artikel Nr.:

440425138933XXXL

Größe (US/CA):

XXXL

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.700 kg

Eine leichte Softshell-Jacke im Damenschnitt aus einem Material, das sie extrem weich, geschmeidig und bequem macht. Diese High Vis Jacke hat eine Brusttasche und einen Zwei-Wege-Reißverschluss auf der Vorderseite und bietet sowohl das leichte, elastische Gefühl als auch die Strapazierfähigkeit eines guten Arbeits-Kleidungsstücks. Außerdem ist sie winddicht, wasserdicht und atmungsaktiv. Sie hat eine abnehmbare Kapuze. Auch als Herrenmodell 4494 erhältlich. 92% Polyester, 8% Elastan, 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20,0, Stretch, 255 g/m²