Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen High Vis StrickjackeHigh Vis Gelb/Marineblau M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen High Vis StrickjackeHigh Vis Gelb/Marineblau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 496721203389M

  • Größe (US/CA) - M

  • Geschlecht - Damen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509696828

Sonepar Artikelnummer

121044801

Hersteller Artikelnummer

496721203389M

Hersteller Typ

496721203389M

Hersteller Artikel Nr.:

496721203389M

Größe (US/CA):

M

Geschlecht:

Damen

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

0.700 kg

Stylische High Vis Jacke aus einem bequemen Strickgewebe, entworfen für die weibliche Figur. Unterbrochene Reflexstreifen sorgen für mehr Atmungsaktivität und Mobilität. Die Jacke hat Reißverschlüsse und ist mit Softshell Stoff an den Schultern, Ärmeln und am Hintersaum verstärkt, wodurch sich die Haltbarkeit erhöht. Dies ist eine tolle Jacke für Freizeit und Beruf. Zertifiziert nach der Norm EN ISO 20471, Klasse 2. 100% Polyester, grob gestrickt, einseitig aufgebürstet, 380 g/m²