Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen High Vis SweatshirtHigh Vis Gelb L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen High Vis SweatshirtHigh Vis Gelb L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 330819743300L

  • Größe (US/CA) - L

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509615867

Sonepar Artikelnummer

121038575

Hersteller Artikelnummer

330819743300L

Hersteller Typ

330819743300L

Hersteller Artikel Nr.:

330819743300L

Größe (US/CA):

L

Geschlecht:

Damen

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61103099

Gewicht:

0.600 kg

Mit diesem High Vis Sweatshirt im Damenschnitt und Reflexstreifen an allen Seiten sind Sie aus allen Richtungen sichtbar. Das Sweatshirt hat einen Reißverschluss, zwei Taschen vorne und eine Brusttasche. Entwickelt für maximalen Komfort bei der Arbeit und zertifiziert nach EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-> Klasse 3. Hochsichtbare Schutzkleidung. 100% Polyester, einseitig aufgebürstet, 240 g/m²