BLAKLAEDER - Damen High Vis SweatshirtMarineblau/ High Vis Gelb S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 340911588933S
Größe (US/CA) - S
Geschlecht - Damen
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509856208
Sonepar Artikelnummer
121040437
Hersteller Artikelnummer
340911588933S
Hersteller Typ
340911588933S
Hersteller Artikel Nr.:
340911588933S
Größe (US/CA):
S
Geschlecht:
Damen
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61102099
Gewicht:
0.500 kg
Ein weiches, bequemes Sweatshirt in Damenpassform mit unterbrochenen Reflex-Transfers für besonders gute Stretch-Eigenschaften. Der dunkle Teil des Sweatshirts besteht zu 100% aus Baumwolle und der High Vis Teil aus 100% Polyester. Auch als Herrenmodell 3359 erhältlich. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²


