Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen High Vis SweatshirtMarineblau/ High Vis Gelb XXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen High Vis SweatshirtMarineblau/ High Vis Gelb XXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340911588933XXL

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509856239

Sonepar Artikelnummer

121040440

Hersteller Artikelnummer

340911588933XXL

Hersteller Typ

340911588933XXL

Hersteller Artikel Nr.:

340911588933XXL

Größe (US/CA):

XXL

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61102099

Gewicht:

0.500 kg

Ein weiches, bequemes Sweatshirt in Damenpassform mit unterbrochenen Reflex-Transfers für besonders gute Stretch-Eigenschaften. Der dunkle Teil des Sweatshirts besteht zu 100% aus Baumwolle und der High Vis Teil aus 100% Polyester. Auch als Herrenmodell 3359 erhältlich. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²