BLAKLAEDER - Damen High Vis T-ShirtHigh Vis Gelb L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 333610133300L
Größe (US/CA) - L
Farbe - gelb
Werkstoff - Kunstfaser
Geschlecht - Damen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509539606
Sonepar Artikelnummer
121039066
Hersteller Artikelnummer
333610133300L
Hersteller Typ
333610133300L
Hersteller Artikel Nr.:
333610133300L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunstfaser
Geschlecht:
Damen
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61099020
Gewicht:
0.270 kg
High-Vis T-Shirt mit UV Schutz aus feuchtigkeit-transportierendem Material. Das T-Shirt hat diagonale Reflexstreifen. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 13758-2 UPF 40+. 100% Polyester, Birdseye Strick, Feuchtigkeitstransport, Anti-Geruch behandelt, UV-Schutz, 130g/m²


