BLAKLAEDER - Damen High Vis T-ShirtMarineblau/Gelb M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 341010308833M
Größe (US/CA) - M
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Geschlecht - Damen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509856475
Sonepar Artikelnummer
121040464
Hersteller Artikelnummer
341010308833M
Hersteller Typ
341010308833M
Hersteller Artikel Nr.:
341010308833M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Geschlecht:
Damen
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.200 kg
Ein modernes, weiches und bequemes T-Shirt aus Baumwolle im Damenschnitt. Der High Vis Stoff besitzt eine feuchtigkeitsableitende und geruchshemmende Funktion. Das T-Shirt hat einen Rundhalsausschnitt mit verstärkter Halsnaht, unterbrochene reflektierende Bereiche für gute Belüftung und Stretch-Eigenschaften für optimale Bewegungsfreiheit. Der dunkle Teil des T-Shirts besteht aus 100% Baumwolle und der High Vis Teil aus 100% Polyester. Auch als Herrenmodell 3421 erhältlich. 100% Baumwolle, Jersey, 180 g/m²


