Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen High Vis Winter Arbeitshose High Vis Gelb/Marineblau C34

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen High Vis Winter Arbeitshose High Vis Gelb/Marineblau C34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 788519773389C34

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509551059

Sonepar Artikelnummer

121047254

Hersteller Artikelnummer

788519773389C34

Hersteller Typ

788519773389C34

Hersteller Artikel Nr.:

788519773389C34

Geschlecht:

Damen

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62046311

Gewicht:

0.880 kg

Stepp-gefütterte Winter Arbeitshose aus einem robusten wind- und wasserabweisenden Material mit verschweißten Nähten. Die Hose hat einen Schneefang mit Klettverschluss und abnehmbare Hosenträger. Für optimale Sicherheit und Schutz vor dem Wetter, ist die Bundhose für hohe Sichtbarkeit und Schutz vor Regen und Kälte, zertifiziert. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 20471 Klasse 3 zusammen mit 4872. EN 342 und EN 343. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²