Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen High Vis Winter ParkaHigh Vis Gelb/Marineblau XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen High Vis Winter ParkaHigh Vis Gelb/Marineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 447219873389XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Geschlecht - Damen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509616048

Sonepar Artikelnummer

121043015

Hersteller Artikelnummer

447219873389XL

Hersteller Typ

447219873389XL

Hersteller Artikel Nr.:

447219873389XL

Größe (US/CA):

XL

Geschlecht:

Damen

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.800 kg

Winterparka aus einem wind- und wasserdichten Stoff mit verschweißten Nähten. Die Jacke hat ein Steppfutter und einen robusten Shellstoff mit dunklen Bereichen, die dem meisten Schmutz ausgesetzt sind. Verstellbare Taille mit Kordelzug hinten. Für bessere Bewegungsfreiheit hat die Jacke einen Zwei-Wege-Reißverschluss und vorgeformte Ärmel. Zertifiziert nach EN 342 wenn sie mit Artikel 7885 kombiniert wird, EN 343, EN ISO 20471, Klasse 2, EN ISO 20471 Klasse 3 wenn sie mit Artikel 7885 kombiniert wird. 100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6,3, 150 g/m²