Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen High Vis WinterjackeHigh Vis Gelb/Marineblau XXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen High Vis WinterjackeHigh Vis Gelb/Marineblau XXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 487219873389XXL

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Geschlecht - Damen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509503430

Sonepar Artikelnummer

121044019

Hersteller Artikelnummer

487219873389XXL

Hersteller Typ

487219873389XXL

Hersteller Artikel Nr.:

487219873389XXL

Größe (US/CA):

XXL

Geschlecht:

Damen

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.600 kg

Warme Warnschutz-Winterjacke, speziell für Damen geschnitten. Die Jacke hat ein Steppfutter und ein robustes, wind- und wasserdichtes Außenmaterial mit verschweißten Nähten. Ebenso schützen dunkle Kontrastbereiche die Jacke vor zu großer Verschmutzung. Die Bewegungsfreiheit wird durch einen Zwei-Wege-Reißverschluss, vorgeformte Arme und einen verlängerten Rücken erhöht. 50 mm breite Reflexstreifen sorgen für Sichtbarkeit. Zertifiziert nach EN 342, EN 343, Klasse 3,1, EN ISO 20471, Klasse 2. 100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6,3, 150 g/m²