Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Hybrid SweaterDunkel Marineblau/Schwarz L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Hybrid SweaterDunkel Marineblau/Schwarz L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 346425268699L

  • Größe (US/CA) - L

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509726952

Sonepar Artikelnummer

121040827

Hersteller Artikelnummer

346425268699L

Hersteller Typ

346425268699L

Hersteller Artikel Nr.:

346425268699L

Größe (US/CA):

L

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

0.600 kg

Ein Sweatshirt mit Reißverschluss für die weibliche Figur. Funktioniert genauso gut wie eine Jacke oder ein Pullover, je nachdem, was Sie gerade tun. Diese Sweatshirt-Jacke hat eine gesteppte Vorderseite und ist ungefüttert. Ein hervorragendes Kleidungsstück zum Bedrucken mit Ihrem Firmenlogo. 100% Polyester, Pikee Fleece, einseitig aufgebürstet, 260 g/m²