BLAKLAEDER - Damen Industrie Arbeitshose Marineblau/Kornblau C42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 710418008985C42
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62046311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509486627
Sonepar Artikelnummer
121045840
Hersteller Artikelnummer
710418008985C42
Hersteller Typ
710418008985C42
Hersteller Artikel Nr.:
710418008985C42
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046311
Gewicht:
0.600 kg
Industrie/Service Arbeitshose mit eigenem Damenschnitt. Diese Bundhose hat einen elastischen Bund, enger geschnittene Beine und verschiedene, geschickt platzierte Taschen, wie zum Beispiel Gesäßtaschen mit Patte, Beintaschen mit Handytasche, Zollstocktasche, ID-Tasche und Stiftfach. Federleicht und sehr komfortabel - das macht diese Bundhose ideal für ein breites Einsatzgebiet. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²


