BLAKLAEDER - Damen Industrie Arbeitshose Stretch Dunkel Marineblau C46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 710613448600C46
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62046211
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509823880
Sonepar Artikelnummer
121045875
Hersteller Artikelnummer
710613448600C46
Hersteller Typ
710613448600C46
Hersteller Artikel Nr.:
710613448600C46
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046211
Gewicht:
0.500 kg
Eine Industriehose mit Damenschnitt. Diese industriell waschbare, kratzfreie Hose mit Kniepolstertaschen besteht aus einem gemütlichen Baumwoll-Canvas mit Zwei-Wege-Stretch und ist in der Taille elastisch, um den Komfort zu erhöhen. Die Hose hat reflektierende Details, damit Sie bei Bedarf gesehen werden. Auch als Herrenmodell 1466 erhältlich. 98% Baumwolle, 2% Elastolefin, Canvas, 285 g/m²


