BLAKLAEDER - Damen Industrie Arbeitshose Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 714418328699C50
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62046311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509763070
Sonepar Artikelnummer
121046251
Hersteller Artikelnummer
714418328699C50
Hersteller Typ
714418328699C50
Hersteller Artikel Nr.:
714418328699C50
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046311
Gewicht:
0.500 kg
Diese Damen Arbeitshose ist Teil der neuen Industriekollektion mit Stretch von Blåkläder. Geeignet für die Industriewäsche, besteht diese kratzerresistente Hose vollständig aus 2-Wege-Stretch Material und hat einen elastischen Bund, der für noch mehr Tragekomfort sorgt. Zu den verdeckten Eigenschaften gehören eine Zollstock-Innentasche, eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss und Druckknöpfe, die diese äußerst zuverlässige Hose für das Arbeiten in Umgebungen mit empfindlichen Oberflächen auszeichnen. Reflexstreifen sorgen bei Bedarf für zusätzliche Sichtbarkeit. 63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Elastofin, Köper, Stretch, 260 g/m²


