Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Jacke warm gefüttertSchwarz/Rot M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Jacke warm gefüttertSchwarz/Rot M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 471520309956M

  • Größe (US/CA) - M

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509848074

Sonepar Artikelnummer

121043353

Hersteller Artikelnummer

471520309956M

Hersteller Typ

471520309956M

Hersteller Artikel Nr.:

471520309956M

Größe (US/CA):

M

Geschlecht:

Damen

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

0.600 kg

Eine gesteppte Jacke im Damenschnitt, die sich perfekt als zweite Schicht oder auch allein gegen Kälte, Wind und Nässe eignet. Sie hat gute ungesteppte Bereiche für die Unternehmensprofilierung. Auch als Herrenmodell 4710 erhältlich. 100% Polyamid, Dobby, wasserabweisend, 52 g/m²