Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Jacke warm gefüttertSchwarz/Rot XS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Jacke warm gefüttertSchwarz/Rot XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 471520309956XS

  • Größe (US/CA) - XS

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509848104

Sonepar Artikelnummer

121043356

Hersteller Artikelnummer

471520309956XS

Hersteller Typ

471520309956XS

Hersteller Artikel Nr.:

471520309956XS

Größe (US/CA):

XS

Geschlecht:

Damen

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

0.600 kg

Eine gesteppte Jacke im Damenschnitt, die sich perfekt als zweite Schicht oder auch allein gegen Kälte, Wind und Nässe eignet. Sie hat gute ungesteppte Bereiche für die Unternehmensprofilierung. Auch als Herrenmodell 4710 erhältlich. 100% Polyamid, Dobby, wasserabweisend, 52 g/m²