Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Kapuzenjacke mit ReißverschlussMarineblau XS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Kapuzenjacke mit ReißverschlussMarineblau XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 339510488800XS

  • Größe (US/CA) - XS

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509542804

Sonepar Artikelnummer

121040289

Hersteller Artikelnummer

339510488800XS

Hersteller Typ

339510488800XS

Hersteller Artikel Nr.:

339510488800XS

Größe (US/CA):

XS

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61022090

Gewicht:

0.600 kg

Weicher und komfortabler Kapuzensweater aus weichem Jersey Strick mit aufgerautem Innenfutter und Reißverschluss. Praktische Känguru Tasche mit Handytasche innen. 80% Baumwolle, 20% Polyester, Strickfrottee innen aufgebürstet, 360g/m²