Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen KapuzenjackeSchwarz S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen KapuzenjackeSchwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 497425149900S

  • Größe (US/CA) - S

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509669921

Sonepar Artikelnummer

121044872

Hersteller Artikelnummer

497425149900S

Hersteller Typ

497425149900S

Hersteller Artikel Nr.:

497425149900S

Größe (US/CA):

S

Geschlecht:

Damen

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.700 kg

Eine Kapuzenjacke für Damen mit einer festen, einstellbaren und Pile gefütterten Kapuze, die sich weich und bequem anfühlt. Robuste Reißverschlüsse und Bündchen an Ärmeln und Saum bieten Stabilität. . 100% Polyester, 2-Lagen Strick und Sherpa gebunden 430 g/m²