BLAKLAEDER - Damen Kapuzensweater 3DGrau Melange XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 356011579000XL
Größe (US/CA) - XL
Geschlecht - Damen
Farbe - grau
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509771044
Sonepar Artikelnummer
121041698
Hersteller Artikelnummer
356011579000XL
Hersteller Typ
356011579000XL
Hersteller Artikel Nr.:
356011579000XL
Größe (US/CA):
XL
Geschlecht:
Damen
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61102099
Gewicht:
0.500 kg
Stylischer, angenehm warmer Hoodie aus weichem Jersey mit femininem Schnitt, ideal für die Arbeit und Freizeit. Ausgestattet mit einer Handytasche mit Reißverschluss und Öffnungen für Kopfhörer in der Tasche. Der Kapuzensweater ist mit einem sehr auffälligen 3D-Druck auf der Brust mit der Aufschrift 'Blåkläder' verziert, der zeigt, dass Ihr Herz in Sachen Arbeitskleidung an der richtigen Stelle sitzt. 55% Baumwolle, 45% Polyester, Frotteestrick, einseitig aufgebürstet, 320 g/m²


