Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Kapuzensweater 3DGrau Melange XXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Kapuzensweater 3DGrau Melange XXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 356011579000XXL

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509771068

Sonepar Artikelnummer

121041700

Hersteller Artikelnummer

356011579000XXL

Hersteller Typ

356011579000XXL

Hersteller Artikel Nr.:

356011579000XXL

Größe (US/CA):

XXL

Geschlecht:

Damen

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61102099

Gewicht:

0.500 kg

Stylischer, angenehm warmer Hoodie aus weichem Jersey mit femininem Schnitt, ideal für die Arbeit und Freizeit. Ausgestattet mit einer Handytasche mit Reißverschluss und Öffnungen für Kopfhörer in der Tasche. Der Kapuzensweater ist mit einem sehr auffälligen 3D-Druck auf der Brust mit der Aufschrift 'Blåkläder' verziert, der zeigt, dass Ihr Herz in Sachen Arbeitskleidung an der richtigen Stelle sitzt. 55% Baumwolle, 45% Polyester, Frotteestrick, einseitig aufgebürstet, 320 g/m²