Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - Damen Kapuzensweater 3DHoniggold L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Kapuzensweater 3DHoniggold L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 356011583709L

  • Größe (US/CA) - L

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Baumwolle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509771082

Sonepar Artikelnummer

121041709

Hersteller Artikelnummer

356011583709L

Hersteller Typ

356011583709L

Hersteller Artikel Nr.:

356011583709L

Größe (US/CA):

L

Geschlecht:

Damen

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61102099

Gewicht:

0.500 kg

Stylischer, angenehm warmer Hoodie aus weichem Jersey mit femininem Schnitt, ideal für die Arbeit und Freizeit. Ausgestattet mit einer Handytasche mit Reißverschluss und Öffnungen für Kopfhörer in der Tasche. Der Kapuzensweater ist mit einem sehr auffälligen 3D-Druck auf der Brust mit der Aufschrift 'Blåkläder' verziert, der zeigt, dass Ihr Herz in Sachen Arbeitskleidung an der richtigen Stelle sitzt. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²