BLAKLAEDER - Damen Langarm T-ShirtWeiß XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 330110321000XL
Größe (US/CA) - XL
Farbe - weiß
Werkstoff - Baumwolle
Geschlecht - Damen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509527283
Sonepar Artikelnummer
121038362
Hersteller Artikelnummer
330110321000XL
Hersteller Typ
330110321000XL
Hersteller Artikel Nr.:
330110321000XL
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Baumwolle
Geschlecht:
Damen
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.200 kg
100% Baumwoll langarm T-Shirt. Perfekte Basislage mit geripptem Kragen und verstärkten Kragen- und Schulternähten. 100% Baumwolle, Rippenstrick, 260 g/m²


