Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Langarm T-ShirtWeiß XXXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Langarm T-ShirtWeiß XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 330110321000XXXL

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Geschlecht - Damen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509527313

Sonepar Artikelnummer

121038365

Hersteller Artikelnummer

330110321000XXXL

Hersteller Typ

330110321000XXXL

Hersteller Artikel Nr.:

330110321000XXXL

Größe (US/CA):

XXXL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Baumwolle

Geschlecht:

Damen

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61091000

Gewicht:

0.200 kg

100% Baumwoll langarm T-Shirt. Perfekte Basislage mit geripptem Kragen und verstärkten Kragen- und Schulternähten. 100% Baumwolle, Rippenstrick, 260 g/m²