BLAKLAEDER - Damen Maler Arbeitshose Weiß/Dunkelgrau C48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713112101098C48
Farbe - weiß
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62046211
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509843567
Sonepar Artikelnummer
121046155
Hersteller Artikelnummer
713112101098C48
Hersteller Typ
713112101098C48
Hersteller Artikel Nr.:
713112101098C48
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046211
Gewicht:
1.000 kg
Maler Arbeitshose mit der Funktionalität, bequem bei der Arbeit zu bleiben. Der Baumwollstoff hat exzellente absorbierende Eigenschaften und verhindert, dass Farbe auf die Haut gelangt. Verstärkte Kniepolstertaschen, Gesäßtaschen und Malerzubehörtaschen aus CORDURA®. 100% Baumwolle, Köper, 320 g/m²


