BLAKLAEDER - Damen Maler Shorts mit Stretch X1900 Weiß/Schwarz C46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 717110001099C46
Farbe - weiß
Passform - kurze Form
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509865590
Sonepar Artikelnummer
121046912
Hersteller Artikelnummer
717110001099C46
Hersteller Typ
717110001099C46
Hersteller Artikel Nr.:
717110001099C46
Farbe:
weiß
Passform:
kurze Form
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046290
Gewicht:
0.450 kg
Eine moderne, bequeme Malershorts im Damenschnitt mit Stretch-Einsätzen an sorgfältig ausgewählten Stellen für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Die Shorts hat einen Gummizug in der Taille und der hohe Baumwollanteil ermöglicht eine gute Feuchtigkeitsaufnahme. Auch erhältlich als Herrenmodell 1911. 100% Baumwolle, Köper, 240 g/m²


