Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Malerhose 4-Wege-Stretch Weiß/Dunkelgrau C40

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Malerhose 4-Wege-Stretch Weiß/Dunkelgrau C40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 717916451098C40

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509802069

Sonepar Artikelnummer

121046952

Hersteller Artikelnummer

717916451098C40

Hersteller Typ

717916451098C40

Hersteller Artikel Nr.:

717916451098C40

Geschlecht:

Damen

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62046311

Gewicht:

1.200 kg

Eine geschmeidige und bequeme Malerhose, die extrem weich und flexibel ist, mit konisch geschnittenen Beinen. Sie hat eine elastische Taille für erhöhten Komfort und eine Verlängerungsmöglichkeit am Bein. Die Hose ist so entwickelt, dass sie anspruchsvolle Aufgaben bewältigen kann, ohne dass Komfort und Passform beeinträchtigt werden. Das Material ist ein weicher 4-Wege-Stretch, der sowohl stark als auch in alle Richtungen dehnbar ist. Die Hose verfügt über fortschrittliche Details und speziell angepasste Taschen für Pinsel, Spachtel und Malmesser sowie Holstertaschen. Die Kniepolstertasche ist außen mit CORDURA® Stretch und innen mit normalem Stretch verstärkt, um die Beweglichkeit zu erhöhen. Weicher Mesh-Stretch in der Kniekehle für gute Belüftung. Der Beinsaum mit Verstärkung am Rücken bietet wirksamen Schutz gegen Abnutzung. Auch als Herrenmodell 1079 erhältlich. . 92% Polyamid, 8% Elastan, doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch, 230 g/m²