BLAKLAEDER - Damen Malerhose mit Stretch-Einsätzen Weiß/Schwarz C46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 791010001099C46
Farbe - weiß
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62046211
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509625385
Sonepar Artikelnummer
121047309
Hersteller Artikelnummer
791010001099C46
Hersteller Typ
791010001099C46
Hersteller Artikel Nr.:
791010001099C46
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046211
Gewicht:
1.000 kg
Moderne und komfortable Malerhose im Damenschnitt mit Werkzeugtaschen, außenliegenden Kniepolstertaschen und Stretchbereichen in Schritt, Knie, Gesäß und Wade für verbesserte Flexibilität und Komfort. Der Stoff hat dank des hohen Baumwollanteils exzellente Absorbierungs-Eigenschaften. Die Hose weist viele funktionelle Taschen und eine speziell entwickelte, verstärkte Tasche für Malerwerkzeug auf. Die Tasche für Malerwerkzeug, die Nageltaschen und die Gesäßtaschen sind mit CORDURA® Stoff und die Knie mit Stretch CORDURA® für verbesserten Komfort verstärkt. 100% Baumwolle, Köper, 240 g/m²


