Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Microfleece JackeMarineblau/ High Vis Gelb S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Microfleece JackeMarineblau/ High Vis Gelb S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 497310108933S

  • Größe (US/CA) - S

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509684252

Sonepar Artikelnummer

121044858

Hersteller Artikelnummer

497310108933S

Hersteller Typ

497310108933S

Hersteller Artikel Nr.:

497310108933S

Größe (US/CA):

S

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.320 kg

Eine Microfleece Jacke, die auch als zweite Lage mit unterbrochenen Reflexdetails und Einsätzen in High Vis für höhere Sichtbarkeit genutzt werden kann. Die Damen Jacke hält die Kälte fern und gibt dank des Materials ein gutes Gefühl. Für eine optimale Passform ist der Rücken verlängert und elastische Bündchen sind an den Ärmeln und am Saum zu finden. Der Kragen ist Fleece gefüttert und die Jacke hat einen Zwei-Wege-Reißverschluss. . 100 % Polyester, Microfleece, Antipilling, 170 g/m²