Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Microfleece JackeSchwarz XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Microfleece JackeSchwarz XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 492410109900XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509509029

Sonepar Artikelnummer

121044470

Hersteller Artikelnummer

492410109900XL

Hersteller Typ

492410109900XL

Hersteller Artikel Nr.:

492410109900XL

Größe (US/CA):

XL

Geschlecht:

Damen

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.320 kg

Leichte, tailliert geschnittene Microfleece-Jacke, perfekt als zweite Lage für darunter. Diese Jacke ist Antipilling behandelt und hat ein Stretch-Material an den Innenseiten und den Armen für eine optimale Bewegungsfreiheit. Der verlängerte Rücken schützt den Nierenbereich vor Kälte. Beide Seitentaschen haben Reißverschlüsse. 100 % Polyester, Microfleece, Antipilling, 170 g/m²