Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Multinorm Arbeitshose Inhärent mit Stretch High Vis Gelb/Marineblau C34

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Multinorm Arbeitshose Inhärent mit Stretch High Vis Gelb/Marineblau C34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 719115123389C34

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 62046311

  • Gewicht - 0.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509805725

Sonepar Artikelnummer

121142412

Hersteller Artikelnummer

719115123389C34

Hersteller Typ

719115123389C34

Hersteller Artikel Nr.:

719115123389C34

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62046311

Gewicht:

0.700 kg

Eine flammhemmende Arbeitshose im Damenschnitt, die alle Anforderungen an ein haltbares Kleidungsstück für die Arbeit erfüllt. Geeignet für Wartungsarbeiten mit Sicherheits- und Schutzanforderungen. Diese öl-, schmutz- und wasserabweisende Hose hat Stretcheinsätze für mehr Beweglichkeit und Flexibilität und praktische außenliegende Kniepolstertaschen mit CORDURA®/Kevlar®/Protal® Verstärkung. Zertifiziert nach EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. Arc rating, 10.7 cal/cm² (gilt für das Stretch-Material). EN 14404: 2004 + A1: 2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057.