Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Damen Multinorm Arbeitshose Inhärent mit Stretch Marineblau/ High Vis Gelb C38

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Multinorm Arbeitshose Inhärent mit Stretch Marineblau/ High Vis Gelb C38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 718515128933C38

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 62046311

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509875599

Sonepar Artikelnummer

121142336

Hersteller Artikelnummer

718515128933C38

Hersteller Typ

718515128933C38

Hersteller Artikel Nr.:

718515128933C38

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62046311

Gewicht:

0.700 kg

Bequeme flammhemmende Hose im Damenschnitt mit Stretchfunktion. Die ideale Arbeitshose mit hohem Tragekomfort für Menschen, die in exponierter Umgebung arbeiten. Ausgestattet mit Hängetaschen und intelligenten Details wie Stretcheinsätzen für mehr Bewegungsfreiheit und Flexibilität. Das öl-, schmutz- und wasserabweisende Gewebe zeichnet sich durch eine hohe Verschleißfestigkeit aus. CORDURA®/Kevlar®/Protal®-Verstärkung an den Knien, Zollstock und Messertasche mit Platz für ein Telefon. Zertifiziert nach EN ISO 20471, EN 1149-5, EN ISO 11612 und IEC 61482-2. Lichtbogenfestigkeit: 10,7 cal/cm² (gilt für das Stretchmaterial).