Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Multinorm Arbeitshose Inhärent mit Stretch Marineblau/ High Vis Gelb C38

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Multinorm Arbeitshose Inhärent mit Stretch Marineblau/ High Vis Gelb C38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 718715128933C38

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 62046311

  • Gewicht - 0.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509805589

Sonepar Artikelnummer

121142352

Hersteller Artikelnummer

718715128933C38

Hersteller Typ

718715128933C38

Hersteller Artikel Nr.:

718715128933C38

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62046311

Gewicht:

0.700 kg

Die öl-, schmutz- und wasserabweisende Arbeitshose im Damenschnitt mit hohem Komfort für alle, die in rauen Umgebungen arbeiten. Die Hose ist mit intelligenten Details wie Stretch-Einsätzen für bessere Bewegungsfreiheit und Flexibilität ausgestattet. Der Stoff ist inhärent mit hoher Haltbarkeit. CORDURA®/Kevlar®/Protal® verstärkte Knie. Die Hose besitzt eine Zollstock- und Messertasche und eine Beintasche mit Platz für ein Telefon. Besonders gut geeignet für, zum Beispiel, Elektriker und ähnliche Berufsfelder. Zertifiziert nach EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. Arc rating: 10.7 cal/cm² (gilt für das Stretch-Material). EN 14404: 2004 + A1: 2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057.